「収納引き出しケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車整備・機械整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。工具の収納・管理に便利なトレイ付きです。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
トラスコ品番683-0290
セット内容72(点)
材質本体:スチール
高さ(mm)ケース:300
奥行(mm)ケース:215
差込角(mm)9.5(3/8inch)・12.7(1/2inch)
間口(mm)ケース:520
ケース色レッド
引出し寸法(mm)3段:455×190×45
ケースSKX0213
1セット
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
機械・装置の整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
2018年トラスコ掲載ページ4 0058
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダー
クリップ数10
全長(mm)253
高さ(mm)40
幅(mm)68
奥行(mm)68
寸法L2(mm)229
関連キーワード