2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番773-7068 質量(kg)3.5 容量(mL)400、(カートリッジ)400 タイプ472 電源充電式 容量(g)400 動作方式リチウムイオンバッテリー 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)63 入力電圧(V)DC18 ノズル長(mm)750 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)75 最大圧力(MPa)40 充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷