カテゴリ

  • 作業工具(134)
  • 整備工具・収納(30)
  • 電動工具(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(286)
  • FPC(87)
  • ビックス(37)
  • マキタ(25)
  • KOTO(22)
  • nepros(19)
  • Pro-Auto(16)
  • DEEN(15)
  • HASCO(12)
  • 瓜生製作(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • ベッセル(6)
  • インガソール・ランド(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • 修理(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.7sq」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
12.7sq. ソケットアダプタ KTC12.7sq. ソケットアダプタKTC(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
12.7sq.ソケットセット KTC12.7sq.ソケットセットKTC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5個組)ほか
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
12.7sq.ソケット(六角) KTC12.7sq.ソケット(六角)KTC
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
12.7sq.インパクトレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチKTC(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500最大トルク(N・m)680付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(26点組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3521セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26差込角(sq.)12.7
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7
12.7sq.スタッドリムーバー KTC12.7sq.スタッドリムーバーKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スタッドボルトの脱着に使用します。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
12.7sq.ソケットホルダークリップセット KTC12.7sq.ソケットホルダークリップセットKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
差込角(sq.)12.7寸法H(mm)26.5寸法A(mm)25
12.7sq.ソケットアダプタ KTC12.7sq.ソケットアダプタKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC12.7sq.インパクトレンチ用アダプタKTC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
12.7sq.アルミホイール用ソケット KTC12.7sq.アルミホイール用ソケットKTC(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)60質量(g)140寸法D2(mm)21寸法l(mm)15
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29
12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントKTC
6,098税込6,708
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7アズワン品番64-9304-57
12.7sq.スピンナハンドル用リペアキット KTC12.7sq.スピンナハンドル用リペアキットKTC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
欠品中
トラスコ品番373-3289セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1適合本体BS4L、BS4E種別リペアキット質量(g)70締付トルク(N・m)12.7差込角(sq.)12.7
12.7sq.ソケット(十二角) KTC12.7sq.ソケット(十二角)KTC(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
(12.7SQ)ツイストソケット KTC(12.7SQ)ツイストソケットKTC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D2(mm)30(差し込み部)
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7先端形状ヘキサゴン
12.7sqプラグレンチ KTC12.7sqプラグレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン
12.7sq. ディープソケットセット KTC12.7sq. ディープソケットセットKTC
10,980税込12,078
1セット(5個組)ほか
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ピン・リング付き
トラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.ユニバーサルジョイントKTC
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7