2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 質量(kg)49.1 入組点数47点
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5 質量(kg)32 外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140 入組点数76点 差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

関連キーワード