カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • AIS (エイ・アイ・エス)(2)
  • TOTO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abx70」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABX70用 拡張ゴム KTC

    ABX70用 拡張ゴム

    KTC
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABX-70用ゴムパッキン KTC

    ABX-70用ゴムパッキン

    KTC
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ABX-70用吸油側フィルター KTC

    ABX-70用吸油側フィルター

    KTC
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー 圧送ホース KTC

    ブレーキブリーダー 圧送ホース

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用アタッチメント KTC

    ブレーキブリーダー用アタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー KTC

    ブレーキブリーダー

    KTC
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。タンク容量(L)2適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。トラスコ品番821-7788セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)質量(kg)8.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)圧送ホース:3.5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーホンタイ KTC

    ブレーキブリーダーホンタイ

    KTC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
    用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
  • アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTC

    アタッチメントG3 ダイハツ車用

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
    トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
  • クランプ KTC

    クランプ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷