カテゴリ
- 整備工具・収納(8)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- DiodesZetex(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TP-LINK(16)
- アルファックス(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 中部ビニール工業(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- イスカル(7)
- 共栄プラスチック(7)
- TKG(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- 塚本無線(6)
- ケルヒャー(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
「ap-7」の検索結果
特価

テールランプリムーバー
KTC¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
テールランプリムーバー用替吸盤2個セット
KTC¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
エアハンマ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。寸法(mm)使用エアホース内径:8以上質量(kg)1.8サイズ(inch)エアインレット:PT1/4"騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69本体サイズ(mm)W184×D57×H196耐振動(m/s2)7.95(3軸合成値)打撃数(bpm)2900
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット
KTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
クイックチェンジリテーナー
KTC¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。ワンアクションでチャッキングが可能。質量(g)330サイズ(mm)Φ43×70
ボールジョイントセパレーターパンチ
KTC¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。先端は狭い作業箇所でも使いやすいボールポイント形状。全長(mm)178質量(g)170
ボールジョイントセパレーター
KTC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。寸法L(mm)65寸法D2(mm)20
クリップクランプツールアングルスタッビSE
KTC(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
クリップクランプツールアングルスタッビ
KTC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。