KTC
ボールジョイントセパレーター
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。
寸法L(mm)
65
寸法D2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法D1(mm)
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02928927
JAP710-14150
M14×P1.5
79
18
軽自動車、普通車
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02928952
JAP710-12125
M12×P1.25
72
16
軽自動車、普通車
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02928970
JAP710-10125
M10×P1.25
65
14
軽自動車、普通車
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02928979
JAP710-12150
M12×P1.5
72
16
フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02929006
JAP710-14200
M14×P2.0
81
18
ホンダ車
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02929022
JAP710-12175
M12×P1.75
73
16
フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください