曜日別特売

エアハンマ(本体)

エアハンマ(本体) - KTC

ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。

寸法(mm)
使用エアホース内径:8以上
質量(kg)
1.8
サイズ(inch)
エアインレット:PT1/4"
騒音値(dB)
106(負荷時)
空気消費量(m3/min)
負荷時:0.69
本体サイズ(mm)
W184×D57×H196
耐振動(m/s2)
7.95(3軸合成値)
打撃数(bpm)
2900
内容量
1丁
注意
※エアハンマ本体のみ、クイックチェンジリテーナー・ボールジョイントセパレーターパンチ・ボールジョイントセパレーターとその他の付属品は付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561350JAP710
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする