カテゴリ
- 作業工具(15)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(69)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- BODIS (ボディス)(17)
- Carlisle(カーライル)(18)
- GBRacing (ジービーレーシング)(54)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(52)
- IDEC(和泉電気)(15)
- omron(オムロン)(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
- イスカル(44)
- エスコ(61)
- グリーンフィールドプロジェクト(106)
- スバル(93)
- タンガロイ(26)
- テンパール工業(47)
- 富士フイルム(30)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る
「ec1」の検索結果

絶縁スパナ
KTC¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格
樹脂製絶縁ノーズプライヤー
KTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。全長(mm)220質量(g)145規格IEC 60900:2004規格
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー
KTC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
絶縁ニッパ
KTC¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
絶縁マイナスドライバー
KTC¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
絶縁ドライバセットKTC
KTC¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
KTC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
絶縁ナットドライバ
KTC¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。寸法(mm)8全長(mm)225質量(g)110規格IEC 60900:2004商品構成単品
絶縁ラジオペンチ
KTC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。全長(mm)160質量(g)150規格IEC 60900:2004規格
絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)測定精度±8%規格IEC 60900:2004
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。寸法D(mm)31.6
6.3sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140