絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。
国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。
使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
- 内容量
- 1本
注意
※本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
※本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
※本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。
※絶縁工具はすべて修理対象外品です。
絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ