カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(19)
  • メディアカバーマーケット(645)
  • SMC(522)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • エスコ(184)
  • TRUSCO(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • スバル(86)
  • 福井クラフト(79)
  • メイワパックス(74)
  • イマオコーポレーション(60)
  • PROST's(51)
  • RS PRO(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • エレコム(42)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • トヨタ(36)
  • コノエ(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-180」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキーレンチ KTCモンキーレンチKTC
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズKTC
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
ノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズKTC
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(英語)
ノギス 校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 校正証明書付 GMNシリーズKTC
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
コードレスポリッシャー KTCコードレスポリッシャーKTC
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番818-3714
マグネットボウル KTCマグネットボウルKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂最大荷重(kg)1
ノギス KTCノギスKTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
最小表示(mm)0.05
エアブローガン KTCエアブローガンKTC(11件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバKTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケットKTC(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7
ブレーキツール エクステンションツール KTCブレーキツール エクステンションツールKTC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
伸縮式ドライバ KTC伸縮式ドライバKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)商品構成単品
木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ ロングマイナス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングマイナス貫通タイプKTC
2,398税込2,638
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
倍力ニッパ KTC倍力ニッパKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)165トラスコ品番383-7505質量(g)180呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
差し替えドライバセット(ソフトグリップ) KTC差し替えドライバセット(ソフトグリップ)KTC(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
グリースガン用ノズル KTCグリースガン用ノズルKTC(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ディスクシリンダポリシャ KTCディスクシリンダポリシャKTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。 特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。 ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。寸法L(mm)150質量(g)180
クランクプーリーホルダー KTCクランクプーリーホルダーKTC
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
オイルパンシールカッタ KTCオイルパンシールカッタKTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷
カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。トラスコ品番807-0693質量(g)180寸法L(mm)78寸法D(mm)70寸法S1(mm)48寸法S2(mm)24
4サイズ板ラチェット ロング KTC4サイズ板ラチェット ロングKTC(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法h3(mm)15
ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTCミニラチェットチューブカッター(銅管用)KTC
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断適合外径(Φmm)6~23トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から9日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール