カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • MAZDA(マツダ)(409)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(72)
  • PROST's(949)
  • Qlight(104)
  • RS PRO(97)
  • SMC(1,894)
  • TRUSCO(241)
  • イマオコーポレーション(99)
  • イムラ(99)
  • エスコ(286)
  • スズキ(215)
  • トヨタ(172)
  • トレード(111)
  • ニッサン(224)
  • ニッセイ(91)
  • ホンダ(1,400)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • 福井クラフト(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g80」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン KTC

    グリースガン

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • フレキシブルサイドブローノズル KTC

    フレキシブルサイドブローノズル

    KTC
    ¥918税込¥1,010
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端と左右の吹き出し穴により、奥まった側面の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    全長(mm)先端部:80質量(g)16適合品番YTKAG8サイズ(mm)W16×D155
  • トルネードノズル KTC

    トルネードノズル

    KTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    エアーブローガンセット(YTKAG8)のノズル。渦巻状のエア振動で、狭小部位も効果的に掃き出しが可能。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    質量(g)40適合品番YTKAG8サイズ(mm)W43×D148
  • シャットプルーフノズル KTC

    シャットプルーフノズル

    KTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外部からエアーを吹き出すことで、水や油の飛散を軽減。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    質量(g)8適合品番YTKAG8サイズ(mm)W15×D63
  • フレキシブルストレートノズル KTC

    フレキシブルストレートノズル

    KTC
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端で奥まった箇所の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    全長(mm)先端部:80質量(g)17適合品番YTKAG8サイズ(mm)W16×D155
  • ファンノズル KTC

    ファンノズル

    KTC
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。ノズル先端からもエアーを取り込み、広範囲の作業に最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    質量(g)10適合品番YTKAG8サイズ(mm)W32×D77
  • ターボノズル KTC

    ターボノズル

    KTC
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外から吸引するエアーと合わせることで、他ノズルに比べ約3倍の風量を吹き出す。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    質量(g)14適合品番YTKAG8サイズ(mm)W23×D82
  • トルネードノズルパイプ KTC

    トルネードノズルパイプ

    KTC
    ¥798税込¥878
    1個
    5日以内出荷
    トルネードノズル(YKAG-802)のパイプ。
    質量(g)8
  • ガス工事用トルクレンチ KTC

    ガス工事用トルクレンチ

    KTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    ガス配管の単能型トルクレンチです。
    用途ガス配管の締め付け作業に。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

    KTC(24件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • さや管 KTC

    さや管

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。
    用途ガス配管の締め付け作業トラスコ品番688-5348全長(mm)350設定トルク(Nm)103
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ストレートロングメガネレンチ KTC

    ストレートロングメガネレンチ

    KTC(31件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状ストレート
  • ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • 9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC

    9.5sq.ソケットホルダークリップセット

    KTC(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
    寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
  • セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角首振りありラチェット機構あり
  • ステンレススクレーパー KTC

    ステンレススクレーパー

    KTC(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
  • ショートモンキーレンチ KTC

    ショートモンキーレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
    用途六角ボルトの締結。
  • マグネットディープソケット KTC

    マグネットディープソケット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
    用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • ディープソケット9.5mm(インチ) KTC

    ディープソケット9.5mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • チェックミラー KTC

    チェックミラー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
    用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
  • 45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
  • ディープソケット(6角 インチ) KTC

    ディープソケット(6角 インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • ソフトドライバクロス KTC

    ソフトドライバクロス

    KTC(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトドライバマイナス KTC

    ソフトドライバマイナス

    KTC
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6.3sq.ソケットホルダークリップセット KTC

    6.3sq.ソケットホルダークリップセット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
    寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
  • (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
  • ニップルレンチ KTC

    ニップルレンチ

    KTC(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
    用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
  • ソケット (12角) KTC

    ソケット (12角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • セラミック・ステンレススクレーパーセット KTC

    セラミック・ステンレススクレーパーセット

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2本組)
    当日出荷
    その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
  • プロフィットツール コンビネーションレンチ KTC

    プロフィットツール コンビネーションレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
  • ソフトスタッビドライバセット KTC

    ソフトスタッビドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    仕様パワーフィット形状オフセット
  • エルボコネクタソケット KTC

    エルボコネクタソケット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
  • 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC

    首振りブレーキパイプめがねレンチ

    KTC
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
    用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10