カテゴリ
- 電動工具(20)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- JAE(日本航空電子工業)(205)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CONTEC(コンテック)(32)
- Haier(ハイアール)(4)
- JAEGER(8)
- PROST's(5)
- SMC(5)
- スズキ(14)
- スバル(3)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(21)
- ホンダ(52)
- マエダ(4)
- ミツビシ(105)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三桂製作所(3)
- 三菱ふそう(19)
- 武蔵ホルト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

グリースガン用カプラセット
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
グリースガン用コネクタセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷セット内容:ニップルコネクタ/ロングタイプ(JAE915AL)、インジェクタニードルコネクタ(JAE915A-IN)、ナローニードルコネクタ(JAE915A-NN)、シールディスペンサコネクタ(JAE915A-SD)アングルコネクタ(JAE915A-AC)、コネクタ専用樹脂ケース。ニップルコネクタ(JAE915A)専用のカプラ4種とニップルコネクタ(ロングタイプ)(JAE915AL)のセットです。4種のコネクタは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ニップルコネクタ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能です。ワンアクションで、グリースニップルに固定/解除ができます。ニップルコネクタ(JAE915A)の収納スペースを確保した、専用樹脂ケース付きです。付属品ニップルコネクタ/ロングタイプ(JAE915AL)、インジェクタニードルコネクタ(JAE915A-IN)、ナローニードルコネクタ(JAE915A-NN)、シールディスペンサコネクタ(JAE915A-SD)アングルコネクタ(JAE915A-AC)、コネクタ専用樹脂ケース質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27
シールディスペンサカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
インジェクタニードルカプラ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
ナローニードルカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
アングルコネクタ
KTC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷グリースガン用コネクタセット(JAE5KA)の補給部品。グリースのロスを削減するニップルコネクタ(JAE915A)またはニップルコネクタ(ロングタイプ)(JAE915AL)専用。ユニバーサルジョイントの注油に最適。質量(g)34先端径(mm)Φ14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×14.3×14.3危険物の類別非危険物
ニップルコネクタ(薄肉タイプ)
KTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
ニップルコネクタ(ロングタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.コードレス トルクリミットインパクトレンチ(本体)
KTC¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷電動インパクトレンチセットJTAE411の本体のみの製品です。トラスコ品番420-4024差込角(mm)12.7
1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
コードレスブローガン本体
KTC¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。洗車後の水滴の除去から清掃・メンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードを切り替えが可能。広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、清掃後の車内の吐き出し、清掃作業の作業時間を大幅に短縮。軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置している為、作業中の風速の切り替えもスムーズに行える。吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸込むことにより、空気を高速で排出。増幅ノズルは取り外し可能。暗所作業に便利なLEDライト付き。バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルの確認ができる視認性の良いディスプレイパネル。バッテリーパックの正面のチェックボタンで残量の確認可能。用途洗車後の水分・水滴除去、チリ・埃の清掃質量(g)590適合バッテリーJBE18050L
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ
KTC¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)
KTC(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
ナローニードルコネクタ
KTC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適です。用途整備用補助用具に。トラスコ品番727-6580適合機種JAE915A・JAE915AL・JAE916全長(mm)70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シールディスペンサコネクタ
KTC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷自動車の点火プラグの注油に最適です。先端部は丸く傷つけにくいです。用途整備用補助用具に。トラスコ品番727-6578適合機種JAE915A・JAE915AL・JAE916全長(mm)63危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクタニードルコネクタ
KTC¥1,398税込¥1,5381本当日出荷密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適です。用途整備用補助用具に。トラスコ品番727-6579適合機種JAE915A・JAE915AL・JAE916全長(mm)61危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーアダプター
KTC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
バッテリーパック 補給部品
KTC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
バッテリーパック
KTC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
パッド
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)300差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300バッテリー容量(Ah)2.0セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hzアズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
スポンジ
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
クロス
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら