カテゴリ

  • 作業工具(142)
  • 整備工具・収納(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • エスコ(21)
  • nepros(3)
  • イハラサイエンス(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DEEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc 12mm」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
6.3sq.ソケット KTC6.3sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)6.3
6.3sq.エクステンションバー KTC6.3sq.エクステンションバーKTC(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3寸法D2(mm)12
セミディープソケット (6角) KTCセミディープソケット (6角)KTC(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
早回しT形レンチ KTC早回しT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250寸法l(mm)130
12.7ロングヘキサゴン KTC12.7ロングヘキサゴンKTC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
T形フレックスレンチ(マグネット入り) KTCT形フレックスレンチ(マグネット入り)KTC
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
先端形状六角寸法l(mm)180
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
クイックスピンナ KTCクイックスピンナKTC(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
T形レンチ KTCT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
セミディープソケット (12角) KTCセミディープソケット (12角)KTC(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTCヘキサゴンビットソケット(12.7mm)KTC(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン