3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220 連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5 光源最大1000Lm 使用環境温度(℃)5~35 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4.0 耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません) 調光範囲3段階(弱・中・強)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません) 質量(g)220 連続使用時間(時間)【強】3.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)【強】1000 調光方式4段階(強・中・弱・UV) 充電端子USB Type-C
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630 角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280 クランプ範囲(mm)1~70 保護等級IP65 連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600 充電端子USB Type-C
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷