カテゴリ

  • 作業工具(42)
  • 整備工具・収納(7)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(506)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(73)
  • SAFETY TOOLS(48)
  • DEEN(40)
  • Pro-Auto(36)
  • BAHCO(バーコ)(28)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • JTC(23)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
  • nepros(18)
  • KOTO(16)
  • SIGNET(シグネット)(15)
  • TRUSCO(13)
  • FACOM(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • ハゼット(11)
  • トップ工業(10)
  • 三木ネツレン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meganerennti」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
ヘックスめがねレンチ KTCヘックスめがねレンチKTC(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
ストレートショートメガネレンチ KTCストレートショートメガネレンチKTC(7件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTCレンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)KTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
板ラチェットめがねレンチセット KTC板ラチェットめがねレンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット(3本組)
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)KTC(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72
ストレートロングメガネレンチ セット KTCストレートロングメガネレンチ セットKTC(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(5本)
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)質量(g)350
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
15°ロングめがねレンチ KTC15°ロングめがねレンチKTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTCE型トルクス ロング ストレート めがねレンチセットKTC
7,798税込8,578
1セット(3本組)
当日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレートトラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)質量(g)350
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
超ロングストレートメガネレンチ セット KTC超ロングストレートメガネレンチ セットKTC(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
45° ロングメガネレンチセット KTC45° ロングメガネレンチセットKTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から3日以内出荷
メガネ部オフセット45°、ケース付き
形状オフセット
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
ロングめがねレンチ KTCロングめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTCチョウロングストレートメガネ 19X21MMKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC首振りブレーキパイプめがねレンチKTC
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTCブレーキパイプ用メガネレンチセットKTC
4,798税込5,278
1セット(2本組)
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
ロングメガネレンチセット KTCロングメガネレンチセットKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
ヘックスめがねレンチ セット KTCヘックスめがねレンチ セットKTC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4本組)
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
9×12めがねレンチ交換ヘッド KTC9×12めがねレンチ交換ヘッドKTC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ セット KTCストレートショートめがねレンチ セットKTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(4本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)質量(g)170
両頭首振りめがねレンチ KTC両頭首振りめがねレンチKTC
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
首振りあり
ブレーキパイプ用ツール KTCブレーキパイプ用ツールKTC
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチKTC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート