カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • CKD(91)
  • レイ・アウト(60)
  • 東洋技研(56)
  • 東海キャスター(36)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(36)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • サクラクレパス(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • NOK(19)
  • 日東工業(18)
  • Festo(17)
  • 住友重機械工業(15)
  • エスコ(14)
  • SMC(12)
  • 岩崎製作所(11)
  • TRUSCO(10)
  • TPP(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-49」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット KTCインパクトレンチ用ホイールガードソケットセットKTC
7,298税込8,028
1組
3日以内出荷
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
インパクトドライバセット KTCインパクトドライバセットKTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)KTC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(3本)
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセットKTC(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。
部品 アングルインパクトレンチ JAP491 KTC部品 アングルインパクトレンチ JAP491KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケット・セットKTC(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。寸法sq.(mm)12.7寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18
インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケットKTC(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7