カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(10)
  • 日東工器(16)
  • マゼラー(1)
  • AMPHENOL(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SMC(625)
  • 伊東電機(177)
  • SHINANO(信濃機販)(52)
  • ツツミ工業(24)
  • 空研(21)
  • シンコー(18)
  • サンドビック(15)
  • ニチコン(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • シグマ光機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ホンダ(12)
  • 七星科学研究所(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm20」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
オイルドレーナー見えるくん KTCオイルドレーナー見えるくんKTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
58,980税込64,878
1台
当日出荷
19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大締付トルク(N・m)880付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
見えるくん(多機能型オイルドレーナー) KTC見えるくん(多機能型オイルドレーナー)KTC(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿)仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mmトラスコ品番117-5518質量(kg)32キャスター径(Φmm)150前方(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM
小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC小型オイルドレーナー「持てるくん」KTC(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら