5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ その他パックは管理用トレイとしても使用できます。 トラスコ品番807-0201 セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55) 質量(g)350
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

その他パックは管理用トレイとしても使用できます。 トラスコ品番807-0202 セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H) 質量(g)330
1セット(11個)
14,980 税込16,478
当日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番383-9681 セット内容D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H 質量(g)1600 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(11本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7 ストローク(mm)(ポンプ)65 質量(kg)80 容量(mL)(オイラー)25 外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値) フィルター(エアー)自動排出式 ホース長さ(m)2.5 吐出圧力(MPa)(最大)40.5 使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40 ポンプエア駆動型 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 比率(圧縮)45:1 使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm) 危険物の類別非危険物 グリス種類NLGI No.0~No.3 適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当) 駆動源圧縮空気
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷