カテゴリ

  • 作業工具(35)
    • プレセット形(16)
    • デジタルトルクレンチ(13)
    • 単能形(1)
    • ヘッド交換式(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(16)
  • 東日製作所(237)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
  • EMERSON(エマーソン)(5)
  • SK11(6)
  • BIKEHAND(5)
  • E-Value(2)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • MATATAKITOYO(7)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • KANON(中村製作所)(229)
  • エスコ(133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(87)
  • DEEN(67)
  • ハゼット(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(35)
  • JTC(33)
  • トップ工業(32)
  • Pro-Auto(31)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.2~50(1)
  • 2~10(2)
  • 2~200(1)
  • 2~500(1)
  • 3~15(1)
  • 5~25(4)
  • 8~80(1)
  • 10~50(5)
  • 20~100(3)
  • 30~140(1)
  • 40~200(2)
  • 60~300(1)
  • 85(2)
  • 100~600(1)
  • 103(2)
  • 108(2)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150~800(3)
  • 200~1000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(5)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](13)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](2)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(4)
  • 0.5(4)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
主な用途
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(4)
検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (2)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(6)
  • 500~550未満(3)
  • 1000~1200未満(1)
40~50未満・200~220未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・500~550未満・1000~1200未満
精度(%)
  • ±0.5(1)
  • ±3(6)
  • ±4(2)
  • ±8(1)
±0.5・±3・±4・±8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torukurennti」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
92,980税込102,278
1個ほか
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004測定精度±8%
ホイールナット専用トルクレンチ KTCホイールナット専用トルクレンチKTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
アングルトルクゲージ KTCアングルトルクゲージKTC
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。差込角(sq.)12.7寸法L(mm)97質量(g)365寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ KTCデジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタKTC(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品ですデジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43幅(mm)20質量(g)60
デジラチェドライバ用アダプタソケット KTCデジラチェドライバ用アダプタソケットKTC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチKTC(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC9.5sq.プレロック型トルクレンチKTC
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)9.5
トルクル専用樹脂ケース KTCトルクル専用樹脂ケースKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5歯数36
6.3sq.プレロック型トルクレンチ KTC6.3sq.プレロック型トルクレンチKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC6.3sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セットKTC
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
精度(%)±3
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
デジラチェ用保護カバー KTCデジラチェ用保護カバーKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC12.7sq.プレロック型トルクレンチKTC
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)12.7
25.4sq.デジタルトルクチェッカー KTC25.4sq.デジタルトルクチェッカーKTC
659,800税込725,780
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9304-90
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
ゴムパーツ KTCゴムパーツKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)10
25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC25.4sqプレセット型トルクレンチKTC
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
デジタルトルクチェッカー固定具 KTCデジタルトルクチェッカー固定具KTC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]KTC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq プレセット型トルクレンチKTC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC12.7sqホイール取付専用トルクレンチKTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)120
19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC19.0sqプレセット型トルクレンチKTC
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC12.7sqホイール取付専用トルクレンチKTC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
カバー KTCカバーKTC
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)20
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7歯数36
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
54,980税込60,478
1本
15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC
37,980税込41,778
1組
20日以内出荷