カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
「wcmpa108」の検索結果
特価
関連キーワード

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)差込角(mm)12.7質量(kg)1.1種類単能形全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら