「手の甲」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー 9015
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
1双
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)EXT Rescue 4011 M
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番780-9760 質量(g)345
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)EXT Rescue 4011 L
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番780-9778 質量(g)370
1双
18,980 税込20,878
9日以内出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)EXT Rescue 4011 S
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番780-9751 質量(g)315
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)4025 CUT5 IMPACT 360° M
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番780-9646 質量(g)230
1双
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレスNSR 3041
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など 仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N 質量(g)370
1双
52,980 税込58,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創手袋 4027 Chrome Series
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
1双
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR S
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など 仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N トラスコ品番780-9662 質量(g)175
1双
24,980 税込27,478
9日以内出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR M
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など 仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N トラスコ品番780-9671 質量(g)200
1双
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ポイントガードX6044
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など 仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
1双
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)NXT10-305
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。 Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。 低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として 仕様(ISEA CUT)5
1双
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など 仕様(ISEA CUT)5 質量(g)115
1双
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
1双
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ