「ゲルトレイ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー
セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、
寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)
サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)
容量(mL)電極液:上部40、下部550
方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)
極性(泳動槽部)源接続時に選択
アズワン品番64-3966-19
主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン
装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22
付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)
寸法(mm)190×130×60
質量(kg)0.45(ACコード含まない)
電源(V)AC100~120 50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100/150
タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード