5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490 適合ウェスタンブロッティング 電源100~240V,50/60Hz 本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H) アズワン品番62-8149-19 危険物の類別非危険物
1セット
147,000 税込161,700
6日以内出荷

高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。
付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー 電源100~240V 50/60Hz 26W
1個(1個)
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル 質量(kg)6 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力0~500V 0~3000mA 最大200W 機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー 大きさ119×417×224mm 出力端子並列4組 タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ 安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~300V 1~400mA 70W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
91,980 税込101,178
3日以内出荷

~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 質量(kg)2.4 消費電力300W以下 表示7segLED3桁x2列 入力電圧(V)AC85~264 設定方式大型ダイヤル 周波数47~66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能30ファイルP01~P30 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-82 タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
197,000 税込216,700
6日以内出荷