高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~500V 1~200mA 40W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~300V 1~400mA 70W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22
付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)
寸法(mm)190×130×60
質量(kg)0.45(ACコード含まない)
電源(V)AC100~120 50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100/150
タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番61-3733-68
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル
質量(kg)6
電源(V)AC100~240 50/60Hz
出力0~500V 0~3000mA 最大200W
機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー
大きさ119×417×224mm
出力端子並列4組
タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ
安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内
消費電力300W以下
入力電圧(V)AC85~264
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能23ファイルP01~P23
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-81
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7
質量(g)740
電源AC100~240V 50/60Hz 50VA
大きさ164×94×193mm
タイマー0~250分 アラーム付
関連キーワード