2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490 適合ウェスタンブロッティング 電源100~240V,50/60Hz 本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H) アズワン品番62-8149-19 危険物の類別非危険物
1セット
147,000 税込161,700
6日以内出荷

高速モード採用 電源付ミニスラブ電気泳動装置。電源一体型で省スペース。脱ボンミス「極性自動切換機能」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。電気泳動条件入力済。安心の品質「しっかりシールパッキン」。脱スマイリング 両面恒温方式バッファー槽
材質電源部ABS(ケース) 電源100~240V50/60Hz50VA 出力モードStandmodeゲル1枚・2枚 タイマー連続/1~250min 安全機能オープン検出、ショート検出 アラーム出力ストップ時、タイムアップ時、エラー検出時
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)