1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質ASA樹脂 付属品接着剤 質量(kg)0.008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)