1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所刈取適期判定器
エコ商品
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H 測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による) 電源電池9V(アルカリ) 測定方式サーミスタによる温度検出 本体質量(kg)0.15 表示方式デジタル(LCD) 測定対象圃場の積算気温 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

関連カテゴリ