8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所渦電流プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ 。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) 。アプリケーションメモリを50本まで保存
測定方式渦電流式 測定精度50未満±1.0μm/50以上±2% 対応機種膜厚計 L-500 測定対象非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ケツト科学研究所L-500用渦電流式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型
測定方式渦電流式 測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2% 対応機種膜厚計 L-500 測定対象非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
1本
169,800 税込186,780
8日以内出荷

2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4 消費電力(W)最大1 測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式) 測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による 表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD) 表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時) 測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200 電池寿命(時間)70 付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替など メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
1セット
387,800 税込426,580
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4 消費電力(W)最大1 測定方式渦電流式 表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD) 表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時) 測定対象非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils 精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2% 電池寿命(時間)70 付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替など メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
1セット
277,800 税込305,580
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所ウレタン防水層膜厚計
ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03 アズワン品番67-8735-81
1個
297,000 税込326,700
12日以内出荷

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 測定方式電磁誘導式/高周波式 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 連続使用時間(時間)60 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 最小測定面積(mm)5×5 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源単3アルカリ乾電池4本 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3% 分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 データメモリ(点)39000 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 動作温度範囲(℃)0~40
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)