カテゴリ

  • 測定用品(92)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • モノタロウ(13)
  • A&D(576)
  • エスコ(496)
  • オーハウス(446)
  • VIBRA(新光電子)(307)
  • 島津製作所(231)
  • アズワン(216)
  • Yamato(大和製衡)(203)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(106)
  • 佐藤計量器製作所(103)
  • エー・アンド・デイ(102)
  • イマダ(98)
  • 関西衡機(93)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(80)
  • sartorius(ザルトリウス)(68)
  • RS PRO(57)
  • タニタ(43)
  • マザーツール(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量 測定」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
187,800税込206,580
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)試料質量(g)1~80メモリー測定条件:5種温度設定30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
349,800税込384,780
1個(1個)
3日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)4.5測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.5~120メモリー測定条件:10種温度設定30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
587,999税込646,799
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)5.4測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.1~120メモリー測定条件:100種温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
L-600用電磁式形状適応プローブ ケツト科学研究所L-600用電磁式形状適応プローブケツト科学研究所
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~1200
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズケツト科学研究所
197,800税込217,580
1台
翌々日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書寸法(mm)222×360×196質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-59
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズケツト科学研究所
357,800税込393,580
1台
33日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品予備試料皿、アルミシート他寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)表示方式バックライト付LCD (137×43mm)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェースデータメモリ100データ測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-60
もみすり器 TR-130用電動化アダプタ ケツト科学研究所もみすり器 TR-130用電動化アダプタケツト科学研究所
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
もみすり器TR-130用オプションです。 市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
仕様●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分アズワン品番68-0720-01
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
FD-660用赤外線ヒーター ケツト科学研究所FD-660用赤外線ヒーターケツト科学研究所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合本体FD-660RoHS指令(10物質対応)対応
ケット HB-300用センサ ケツト科学研究所ケット HB-300用センサケツト科学研究所
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
データロガーソフト(FD-720用) ケツト科学研究所データロガーソフト(FD-720用)ケツト科学研究所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合機種FD-720RoHS指令(10物質対応)対応
ロールユニット ケツト科学研究所ロールユニットケツト科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様TR-130用RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(5本/箱:VZ-800用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(5本/箱:VZ-800用)ケツト科学研究所
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-350/360用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:VZ-350/360用)ケツト科学研究所
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)ケツト科学研究所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)300
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)125
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)75
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)50
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)37
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)25
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,398税込8,138
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,398税込8,138
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,398税込8,138
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,398税込8,138
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
はかりカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら