「食品水分活性測定器」の検索結果
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応