焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
関連キーワード