絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スワン電器

スワン電器のページです。スワン電器は、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名スワン電器株式会社
設立1969/01/23
所在地〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ) スワン電器目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)スワン電器
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
LED-G9ランプ(非調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)スワン電器
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
提灯用LED電球 スワン電器提灯用LED電球スワン電器
989税込1,088
1台
当日出荷
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
LEDロングシーリングライト スワン電器LEDロングシーリングライトスワン電器(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×
LEDロングシーリングライト スワン電器LEDロングシーリングライトスワン電器
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
口金E39防水ソケット スワン電器口金E39防水ソケットスワン電器
4,798税込5,278
1台
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
目に優しいブルーライトカットデスクライト スワン電器目に優しいブルーライトカットデスクライトスワン電器
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)1200定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60.7光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
LEDクリップライト スワン電器LEDクリップライトスワン電器
4,298税込4,728
1台
当日出荷
材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)5~20
LED小型ペンダント スワン電器LED小型ペンダントスワン電器
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700
LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器LED提灯ペンダントライト「和」スワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410
LED PCアームライト スワン電器LED PCアームライトスワン電器
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。
ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)780定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き最大消費電力(W)12色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズスワン電器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズスワン電器
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000色(本体)光束(Lm)300直下照度(Lx)550(40cm)アーム寸法(mm)280×360寸法(mm)145×302(ヘッド部)クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)13.5アズワン品番64-0687-98
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]スワン電器
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。
材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80調光の可否
UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器UZUKAZEminiLEDファンシーリングスワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白 スワン電器OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白スワン電器
6,098税込6,708
1台
当日出荷
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスワンバルブスパークラー スワン電器LEDスワンバルブスパークラースワン電器
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
LED防滴ライト スワン電器LED防滴ライトスワン電器
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×196×100光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否
リモコン付きLEDロングシーリング スワン電器リモコン付きLEDロングシーリングスワン電器
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。
寸法(mm)幅1300×高さ84×奥行225質量(kg)3消費電力(W)42スイッチON/OFF/3段階調光機能/常夜灯定格寿命(時間)40000※LED交換できません光源色昼光色(6500K)光束(Lm)5000
LED洋風ペンダントライト スワン電器LED洋風ペンダントライトスワン電器
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110
LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライトスワン電器
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。
材質質量(kg)0.9消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200機能S字コード調節色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800Ra82
LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)スワン電器
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)70口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×118定格寿命(時間)30000機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26最大消費電力(W)7色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光束(Lm)810RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82電球の種類LED
OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒スワン電器
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899適合機種LEX-3130、LEX-3132幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)20奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒スワン電器
6,098税込6,708
1台
翌々日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901適合機種LEX-3100、LEX-3102幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンク スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンクスワン電器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7426長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンクスワン電器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7421長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルースワン電器
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7430長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ブルー スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ブルースワン電器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7432長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 白 スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 白スワン電器
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7427長さ(mm)光源部:200幅(mm)212高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白スワン電器
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7429長さ(mm)光源部:200幅(mm)212高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
LEDアームスタンド スワン電器LEDアームスタンドスワン電器
46,980税込51,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
LED電球(IP65防水対応) スワン電器LED電球(IP65防水対応)スワン電器
6,298税込6,928
1台
当日出荷
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26色温度(K)6500平均演色評価数≧82配光角度(°)300定格寿命(時間)40000材質本体:樹脂・アルミ・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
LED防滴ライト スワン電器LED防滴ライトスワン電器
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング スワン電器LED小型シーリングスワン電器
3,998税込4,398
1台
11日以内出荷
電球の種類LED光束(Lm)800調光の可否
LEDプーリーペンダント スワン電器LEDプーリーペンダントスワン電器
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ、スチール、天然木質量(kg)1.5最大消費電力(W)36エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDクリップライト スワン電器LEDクリップライトスワン電器
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング電球色 スワン電器LED小型シーリング電球色スワン電器
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)165質量(kg)0.33高さ(mm)55奥行(mm)165最大消費電力(W)12.8色温度(K)6500光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)ホワイト光束(Lm)1000LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否
LED小型シーリングライト スワン電器LED小型シーリングライトスワン電器
2,998税込3,298
1台
11日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否
LED小型シーリングライト スワン電器LED小型シーリングライトスワン電器
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否