21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワン電器LED-G9ランプ(調光タイプ)
エコ商品
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー 材質(本体)樹脂 質量(g)11.2 口金G9 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56 機能調光・0.03A・30W相当 最大消費電力(W)2.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 光束(Lm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)
エコ商品
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー 材質(本体)樹脂 質量(g)9 口金G9 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45 機能非調光・0.04A・20W相当 最大消費電力(W)2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光束(Lm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付 ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(最大)26 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.3 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否× 適用畳数6 調色の可否×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

スワン電器口金E39防水ソケット
エコ商品
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395 シルバー 材質(本体)アルミ・ステンレス 質量(g)450 口金E39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.09MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)620 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワン電器LEDロングシーリングライト
エコ商品
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 消費電力(W)(最大)2 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)1200 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200 材質(本体)樹脂 質量(g)500 スイッチ引き紐式 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)器具:1600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)
エコ商品
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)70 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)60×118 定格寿命(時間)30000 機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26 最大消費電力(W)7 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光束(Lm)810 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

スワン電器LED PCデスクライト
エコ商品
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)1020 定格寿命(時間)30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440 機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド 最大消費電力(W)24 色温度(K)3000 ~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.8 光束(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899 適合機種LEX-3130、LEX-3132 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)20 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901 適合機種LEX-3100、LEX-3102 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7426 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7421 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7430 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ブルー 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7432 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ブルー 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7427 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 電源(V)AC100V 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7429 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 電源(V)AC100V 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7425 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7420 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷