3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)620 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000 色(本体) 光束(Lm)300 直下照度(Lx)550(40cm) アーム寸法(mm)280×360 寸法(mm)145×302(ヘッド部) クランプ取付幅(mm)5~50(付属品) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)13.5 アズワン品番64-0687-98
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部) 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム寸法(mm)280×360 色温度(K)3000 光束(Lm)300 アズワン品番64-0687-99 クランプ取付幅(mm)5~50(付属品) 直下照度(Lx)550(40cm)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷