22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワン電器LED-G9ランプ(調光タイプ)
エコ商品
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー 材質(本体)樹脂 質量(g)11.2 口金G9 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56 機能調光・0.03A・30W相当 最大消費電力(W)2.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 光束(Lm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
欠品中

スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)
エコ商品
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー 材質(本体)樹脂 質量(g)9 口金G9 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45 機能非調光・0.04A・20W相当 最大消費電力(W)2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光束(Lm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)1200 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)620 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)1 スイッチ押スイッチ 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×4000 最大消費電力(W)7 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光束(Lm)504 Ra82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)0.45 ホワイト 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350 最大消費電力(W)6 色温度(K)6000 エネルギー消費効率(Lm/W)85 色(本体)ホワイト 光束(Lm)510 Ra82 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否 くわえ幅(mm)5~20
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

スワン電器LEDロングシーリングライト
エコ商品
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 消費電力(W)(最大)2 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント 質量(kg)0.45 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325 最大消費電力(W)6 色温度(K)6000 エネルギー消費効率(Lm/W)85 光束(Lm)510 Ra82 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26 色温度(K)6500 平均演色評価数≧82 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000 材質本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スワン電器LED PCデスクライト
エコ商品
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)1020 定格寿命(時間)30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440 機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド 最大消費電力(W)24 色温度(K)3000 ~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.8 光束(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200 材質(本体)樹脂 質量(g)500 スイッチ引き紐式 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)器具:1600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ、スチール、天然木 質量(kg)1.5 最大消費電力(W)36 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3600 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)165 質量(kg)0.33 高さ(mm)55 奥行(mm)165 最大消費電力(W)12.8 色温度(K)6500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ホワイト 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)122 質量(kg)0.19 高さ(mm)45 奥行(mm)122 最大消費電力(W)6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 色(本体)ホワイト 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)165 質量(kg)0.33 高さ(mm)55 奥行(mm)165 最大消費電力(W)12.8 色温度(K)6500 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ホワイト 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)122 質量(kg)0.19 高さ(mm)45 奥行(mm)122 最大消費電力(W)6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 色(本体)ホワイト 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ホワイト 仕様リーラー 材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)1.2 スイッチ(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×220 最大消費電力(W)42 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 色(本体)ホワイト 光束(Lm)4050 Ra82 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)
エコ商品
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)70 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)60×118 定格寿命(時間)30000 機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26 最大消費電力(W)7 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光束(Lm)810 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷