机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)780
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き
最大消費電力(W)12
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)37.5
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト
全長(mm)1080
質量(g)1200
スイッチディマースイッチ
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000
色(本体)黒
光束(Lm)300
直下照度(Lx)550(40cm)
アーム寸法(mm)280×360
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)13.5
アズワン品番64-0687-98
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム寸法(mm)280×360
色温度(K)3000
光束(Lm)300
アズワン品番64-0687-99
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
直下照度(Lx)550(40cm)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード