ISOインサート。ノーズ角55°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ片面
逃げ角(度)5
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.61
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.97
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)11.63
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
切刃数4
90°SN用インサート。軽切削加工用。ポジのブレーカー形状。4コーナー仕様
切刃数4
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSF
長さL1(mm)40
厚さS(mm)3.5
幅W1(mm)7.05
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。UN
長さL1(mm)40
幅W1(mm)7.05
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24
厚さS(mm)3
幅W1(mm)7.02
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25
厚さS(mm)3.5
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
長さL1(mm)25
厚さS(mm)3.5
Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ポジすくい角
Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密研磨。ポジすくい角
A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
寸法L1(mm)20
勝手右
最大切込みap(mm)11.7
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7
調整量(mm)1.3
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7
調整量(mm)1.3
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51
最大加工幅(mm)23.3
最小加工幅(mm)20.7
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
最小加工幅(mm)19.8
寸法THUB(mm)17.9
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12
最大切込深さ(mm)7
シャンク径D(Φmm)13
首下長L2(mm)20
刃数Z2
ねじサイズM8
ランピング角(°)5.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7
最小加工幅(mm)18
寸法THUB(mm)18.2
外径ホルダー。MSSN45°
形状四角形
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
外径ホルダー。MRGN
形状円形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)117.5
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートRN_120400
外径ホルダー。CDJN93°。MX
形状ひし形55°
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)38
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKendex(TM)
シャンク高さH(mm)25
外径ホルダー。PSBN75°
形状四角形
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenlever(TM)
外径ホルダー。PCLN95°
形状ひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenlever(TM)
外径ホルダー。MSBN75°
形状四角形
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
外径用ホルダー。DCSN-KC45°
形状ひし形80°
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)35
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートCN_120408
関連キーワード
1
2
次へ