「フランジ ts」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
H!TSドリル用シャンク
フランジ径D(Φmm)25
カップリングサイズD113A
HTSドリル用レデュ―サー
全長(mm)92
溝長(mm)50
寸法L1(mm)92
加工径ΦD(mm)80
寸法L4(mm)57
カップリングサイズ50
カップリングサイズD127
フランジ径D2(Φmm)47.6
フランジ径D5(Φmm)80
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
材質コバルトハイス
コーティングPVDコーティング
HTSーRドリル用エクステンション
全長(mm)160
寸法L1(mm)160
加工径ΦD(mm)25
カップリングサイズ13A
フランジ径D(Φmm)25
カップリングサイズD113A
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)40
加工径ΦD(mm)63
径D(Φmm)22
最大径(Φmm)61
最大切込深さ(mm)6
刃数Z7
フランジ径D(Φmm)51
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)63
加工径ΦD(mm)200
径D(Φmm)60
最大径(Φmm)214
最大切込深さ(mm)6.5
刃数Z12
フランジ径D(Φmm)134
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード