KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
寸法L1(mm)20
勝手右
最大切込みap(mm)11.7
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)16
勝手右
最大切込みap(mm)9.1
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)13.9
勝手右
最大切込みap(mm)9.1
調整量(mm)1
寸法THUB(mm)13.9
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7
調整量(mm)1.3
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ10
径D(Φmm)50
寸法L1(mm)15.9
勝手左
最大切込みap(mm)9.1
フランジ径D(Φmm)68.8
調整量(mm)1
寸法THUB(mm)15.9
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
最小加工幅(mm)19.8
寸法THUB(mm)17.9
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
最小加工幅(mm)15.83
寸法THUB(mm)13.9
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7
最小加工幅(mm)18
寸法THUB(mm)18.2
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18
最小加工幅(mm)16
関連キーワード