Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
刃数Z3
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。09タイプ
全長L(mm)107
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)4.5
シャンク径D(Φmm)25
首下長L3(mm)50
最大加工径D(Φmm)51
関連キーワード