ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76
形状ひし形
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)16.61
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5
厚さS(mm)5
刃長l(mm)10.5
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
形状平行四辺形
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
寸法BS(mm)1.52
KBDM用インサート。PCDインサート。E3
形状平行四辺形
コーナーR(mm)0.8
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
寸法BS(mm)1.52
KBDM用インサート。PCDインサート。E0
コーナーR(mm)0.8
形状平行四辺形
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形
逃げ角(度)7
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形
厚さ(mm)7.94
厚さS(mm)7.92
逃げ角(度)11
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)11
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
穴の有無なし
関連キーワード
1
2
次へ