耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。耐摩耗性が必要な場合
形状ひし形55°
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。耐摩耗性が必要な場合
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76
形状ひし形
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)16.61
関連キーワード