Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
最大切込深さ(mm)9.2
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)2.2
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
最大切込深さ(mm)6.6
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
最大切込深さ(mm)8
関連キーワード