カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • ケナメタル
  • ホンダ(841)
  • SKC(114)
  • ナンシン(81)
  • SKC(環境測定)(73)
  • 常磐精工(49)
  • SK11(40)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
  • KTM(25)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • サンポール(19)
  • エム・あい(14)
  • サンリーフ(13)
  • Signal Construct(12)
  • TRUSCO(11)
  • Smart Stock(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • ハンマーキャスター(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロアウェイドリル インサート DFT-DS ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFT-DSケナメタル
6,898税込7,588
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER ケナメタル超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTERケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTEケナメタル
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
内径ボーリングバー A-SSKC 75° ケナメタル内径ボーリングバー A-SSKC 75°ケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-SSKC75°。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)11全長L1(mm)200シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)20ゲージインサートSC_09T308
ISO インサート DNGG-FS ケナメタルISO インサート DNGG-FSケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-MS ケナメタルISO インサート WNMG-MSケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG-MS ケナメタルISO インサート CNMG-MSケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNGG-FS ケナメタルISO インサート WNGG-FSケナメタル
7,498税込8,248
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
ISO インサート SNMG-MS ケナメタルISO インサート SNMG-MSケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNGG-FS ケナメタルISO インサート CNGG-FSケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート TNMG-MS ケナメタルISO インサート TNMG-MSケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DNMG-MS ケナメタルISO インサート DNMG-MSケナメタル
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNMG-MS ケナメタルISO インサート VNMG-MSケナメタル
8,998税込9,898
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock
材質超硬
ISO インサート TNGG-FS ケナメタルISO インサート TNGG-FSケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNGG-FS ケナメタルISO インサート VNGG-FSケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS ケナメタルスロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DSケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
材質超硬
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GP 70°ケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さS(mm)5.5切刃数4寸法BS(mm)0.7
旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル旋削インサート D2FIX-MSケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX-GP 20°ケナメタル
37,980税込41,778
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
形状正方形切刃数4
kcl特集