KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.4
形状六角形
寸法D(mm)8.9
切刃数6
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状長方形
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.83
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
幅W(mm)6.6
寸法LI(mm)12
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱合金加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形
厚さS(mm)3.75
切刃数2
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)2.8
形状多角形
勝手切刃数2
幅W(mm)4.69
寸法LI(mm)8
ワイパー幅BS(mm)1.7
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
形状ひし形
切刃数2
関連キーワード