48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0) 耐熱温度(℃)100 パッキンネオプレンゴム(グレー)
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側) 材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱400℃タイプ。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿本バルクシステムワンタッチ窓(基本タイプ)
質量(kg)11 シリーズPシリーズ レバー数2
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

椿本バルクシステムワンタッチ窓(透明窓付)
質量(kg)11 シリーズPシリーズ レバー数2
1個
65,980 税込72,578
32日以内出荷

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側) 材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
シリーズPシリーズ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ