「ワンゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用)
耐熱用にも使用できます。(200°・400℃)
…耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)
使用工具六角棒スパナ(付属品)
ボルト六角穴付ボルト
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)
使用工具六角棒スパナ(付属品)
ボルト六角穴付ボルト
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)
板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)
板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
耐熱温度(℃)100
パッキンネオプレンゴム(グレー)
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)
材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)
材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
関連キーワード