「こうもり撃退」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます
ソーラー発電でエコで経済的
太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します
センサーで害鳥を感知し効率よく作動します
電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作
軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
用途鳥害対策に。
仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)
材質ABS樹脂・他
質量(kg)約0.26(充電池含む)
横(cm)8.2
センサー感知範囲(正面)約7m
対象動物鳥類
寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード