ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
対象動物鳥類
材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他
質量(g)540
幅(cm)53
全長(cm)93~156(伸縮式)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります
上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します
25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します
薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。
質量(g)約293
径(Φmm)155
長さ(cm)42.5
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)
対象動物もぐら
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂
寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5
質量(g)217
対象動物もぐら
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
対象動物もぐら
材質鋼板(亜鉛メッキ)
質量(g)155(1個)
寸法(cm)H250×W5.3×5.3
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ
前後を選ばない両扉式
捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。
全長(mm)(使用時)250
径(Φmm)(使用時)53
対象動物もぐら
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します
ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します
薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
用途害獣対策に。
電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本
対象動物もぐら
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇
一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク
単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
用途害獣対策に。
材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂
寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2
対象動物もぐら
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード